Sicherheitstürverschl.Secury SB2 Dorn 65mm Enf.72mm Stulp-B.20mm flach PZ gel.

Artikelnummer: Z00035376
EAN: 4015596929723
Herstellernummer: 6-28896-01-0-1
Sicherheitstürverschl.Secury SB2 Dorn 65mm Enf.72mm Stulp-B.20mm flach PZ gel.
Inkl. Steuern: 116,72 € VE 1 Stück Netto 98,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen für DIN Stahlzargen. Rundbolzen aus Stahl als zusätzliche obere und untere Verriegelung. Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten und Späneschutz. Falle unmstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 65
Lochung PZ
Vierkantnuss (mm) 8
Stulpbreite (mm) 20
Stulp flach
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen