Sicherheitstürverschluss Secury Automatic Dorn 80mm Entf.92mm

Artikelnummer: Z00035389
EAN: 4015596763808
Herstellernummer: 6-28486-CG-0-1
Sicherheitstürverschluss Secury Automatic Dorn 80mm Entf.92mm
Inkl. Steuern: 127,62 € VE 1 Stück Netto 107,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachriegelung für einbruchhemmende Türen nach WK 2 oder 3 geeignet ((je nach Bauart des Elements). Automatic-Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel als zusätzliche obere und untere Verriegelung schließen automatisch beim Zuziehen der Türe 20 mm aus. Von innen entriegeln: Fallenriegel und Schlossfalle durch Betätigung des Türdrückers, Schlossriegel über Profilzylinder. Von außen entriegeln: Fallenriegel, Schlossfalle und Schlosriegel über Profilzylinder. Schloss-Kasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 80
Lochung PZ
Vierkantnuss (mm) 10
Stulpbreite (mm) 20
Stulp flach

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen