BKS Sicherheitstürverschluss Secury Automatic m.A-Öffner Dorn 55mm Entf.92mm

Artikelnummer:  
Z00035391 
EAN:  
4015596753274 
Herstellernummer:  
6-29724-03-0-1 
Marke:  
BKS 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

342,68 €

Netto 287,97 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Dornmaß 55 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Lochung PZ
Stulp flach
Stulpbreite 20 Millimeter
Vierkantnuss 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrfachriegelung für einbruchhemmende Türen nach WK 2 oder 3 geeignet ((je nach Bauart des Elements). Automatic-Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel als zusätzliche obere und untere Verriegelung schließen automatisch beim Zuziehen der Türe 20 mm aus. Der Schlossriegel kann nur über den Profilzylinder bedient werden! Von innen entriegeln: Fallenriegel und Schlossfalle durch Betätigung des Türdrückers, Schlossriegel über Profilzylinder oder über z. B. Haussprechanlage. Von außen entriegeln: Fallenriegel, Schlossfalle und Schlosriegel über Profilzylinder oder berührungslosüber Funkhandsender - siehe Zubehör. Schloss-Kasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben