Sicherheitstürverschluss Secury Automatic m.A-Öffner Dorn 65mm Entf.92mm 20mm

Artikelnummer: Z00035392
EAN: 4015596752406
Herstellernummer: 6-29726-03-0-1
Sicherheitstürverschluss Secury Automatic m.A-Öffner Dorn 65mm Entf.92mm 20mm
Inkl. Steuern: 278,54 € VE 1 Stück Netto 234,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 11 Werktagen.

Beschreibung

Mehrfachriegelung für einbruchhemmende Türen nach WK 2 oder 3 geeignet ((je nach Bauart des Elements). Automatic-Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel als zusätzliche obere und untere Verriegelung schließen automatisch beim Zuziehen der Türe 20 mm aus. Der Schlossriegel kann nur über den Profilzylinder bedient werden! Von innen entriegeln: Fallenriegel und Schlossfalle durch Betätigung des Türdrückers, Schlossriegel über Profilzylinder oder über z. B. Haussprechanlage. Von außen entriegeln: Fallenriegel, Schlossfalle und Schlosriegel über Profilzylinder oder berührungslosüber Funkhandsender - siehe Zubehör. Schloss-Kasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 65
Lochung PZ
Vierkantnuss (mm) 10
Stulpbreite (mm) 20
Stulp flach
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen