Drücker-Rosette 498 B.32mm H.87mm T.7mm Leichtmetall F1 silberfarbig kantig

Artikelnummer: Z00034933
EAN: 4020772015855
Herstellernummer: 15859
Drücker-Rosette 498 B.32mm H.87mm T.7mm Leichtmetall F1 silberfarbig kantig
Inkl. Steuern: 6,37 € VE 1 Stück Netto 5,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige Form ·18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · Breite 32 mm · Höhe 87 mm · Tiefe 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 87
Breite (mm) 32
Tiefe (mm) 7
Material Leichtmetall
Oberfläche silberfarbig (F1)
Modell 498
Schraublochabstand (mm) 67
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen