Zylinder Kurzschild 427ZA blind ohne Drückerloch VA rostfrei

Artikelnummer: Z00034986
EAN: 4020772010676
Herstellernummer: 10678
AMF
Zylinder Kurzschild 427ZA blind ohne Drückerloch VA rostfrei
Inkl. Steuern: 24,47 € VE 1 Stück Netto 20,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl rostfrei · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Kurzschild mit 72 mm Entfernung PZ · Schraubenlochabstand 67 mm · Breite 32 mm · Höhe 156 mm · Tiefe 6 mm · blind ohne Drückerloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 156
Breite (mm) 32
Entfernung (mm) 72
Lochung PZ
Tiefe (mm) 6
Modell 427ZA
Schraublochabstand (mm) 67
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen