Zylinder-Kurzschild 497Z B.32mm H.156mm T.7mm Leichtmetall F1 silberfarbig

Artikelnummer: Z00034932
EAN: 4020772016029
Herstellernummer: 16022
Zylinder-Kurzschild 497Z B.32mm H.156mm T.7mm Leichtmetall F1 silberfarbig
Inkl. Steuern: 11,27 € VE 1 Stück Netto 9,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · PZ-Kurzschild mit 72 mm Entfernung · Breite 32 mm · Höhe 156 mm · Tiefe 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 156
Breite (mm) 32
Entfernung (mm) 72
Tiefe (mm) 7
Material Leichtmetall
Oberfläche silberfarbig (F1)
Schraublochabstand (mm) 67
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen