Drehhebel-Rosette Secury Alu.EV1 Stift-L.38mm f.Türverschlüsse m.Sperrbügel

Artikelnummer: Z00035410
EAN: 4015596615268
Herstellernummer: 6-29244-00-0-1
Drehhebel-Rosette Secury Alu.EV1 Stift-L.38mm f.Türverschlüsse m.Sperrbügel
Inkl. Steuern: 20,96 € VE 1 Stück Netto 17,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Aluminium für Türverschlüsse mit Sperrbügel · Stiftlänge 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftlänge (mm) 38
Material Aluminium
Oberfläche EV 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen