Drehhebel-Rosette Secury Alu.weiß Stift-L.38mm f.Türverschlüsse m.Sperrbügel

Artikelnummer: Z00035411
EAN: 4015596615275
Herstellernummer: 6-29244-00-0-7
Drehhebel-Rosette Secury Alu.weiß Stift-L.38mm f.Türverschlüsse m.Sperrbügel
Inkl. Steuern: 23,74 € VE 1 Stück Netto 19,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Aluminium für Türverschlüsse mit Sperrbügel · Stiftlänge 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftlänge (mm) 38
Material Aluminium
Oberfläche weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen