EDI Dr.-ros. 2033 Alu. F1 Schildstärke 14,5mm rd. ov.

Artikelnummer:  
Z00032524 
EAN:  
4006632182431 
Herstellernummer:  
2033000001 
Marke: 
edi 
10 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

5,46 €

Netto 4,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Drückerrosette
Befestigungssystem verdeckte Verschraubung
Breite 34 Millimeter
Breite (mm) 33
Farb-Nr. F1
Form oval
Höhe 75 Millimeter
Höhe (mm) 74
Lochung rund
Material Aluminium
Modell 2033/0000
Nockenabstand 50 Millimeter
Oberfläche Aluminium, F1 natur
Schildstärke 14,5 mm
Schraublochabstand 50 Millimeter
Stärke 14 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Rahmentüren · Aluminium, F1 natur · Höhe 74 mm · Breite 33 mm · Stärke 14 mm · verdeckte Aufschraubbefestigung · Schraublochabstand 50 mm · verwendbar mit allen Türdrückern und Lochteilen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben