EDI Schlüsselrosette 0811 VA EST Schildstärke 6mm PZ ov.

Artikelnummer:  
Z00028946 
EAN:  
4006632182806 
Herstellernummer:  
811600300 
Marke:  
edi 

Lieferung in 1 Werktag.

7,08 €

Netto 5,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Schlüsselrosette
Befestigungssystem verdeckte Verschraubung
Breite 34 Millimeter
Breite (mm) 33
Farb-Nr. EST
Form oval
Höhe 75 Millimeter
Höhe (mm) 74
Lochung PZ
Material Edelstahl
Modell 0811/6003
Nockenabstand 50 Millimeter
Oberfläche Edelstahl fein matt
Schildstärke 6 mm
Stärke 6 Millimeter
Zylinderabdeckung ohne ZA
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren· Lochung PZ · Höhe 74 mm · Breite 33 mm · Stärke 6 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben · mit Bajonettverschluss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben