Rahmen-Schieberosette 811/9 9mm PZ Lochung oval Edelstahl

Artikelnummer: Z00065793
EAN: 4006632182899
Herstellernummer: 811900300
Rahmen-Schieberosette 811/9 9mm PZ Lochung oval Edelstahl
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aufschiebbare Deckrosette auf massiver Druckgussunterkonstruktion · Stärke 9 mm · mit Bajonettverzahnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 74
Breite (mm) 33
Oberfläche Edelstahl
Stärke (mm) 9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen