Rahmentür-Drückerrosette 357 massiv asymetrisch kantig 10mm Alu F1 natur

Artikelnummer: Z00028913
EAN: 4006632109414
Herstellernummer: 1125080901
Rahmentür-Drückerrosette 357 massiv asymetrisch kantig 10mm Alu F1 natur
Inkl. Steuern: 5,55 € VE 1 Stück Netto 4,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Rahmentüren/Zäune/Tore · Aluminium F1 natur · Rosette Stärke 10 mm · Höhe 87 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 67 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Aluminium F1 natur
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen