EDI Schlüsselrosette 0812 Alu. F1 Schildstärke 6mm PZ ktg.

Artikelnummer:  
Z00032546 
EAN:  
4006632182561 
Herstellernummer:  
0812600301 
Marke:  
edi 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

5,00 €

Netto 4,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Schlüsselrosette
Befestigungssystem verdeckte Verschraubung
Breite 34 Millimeter
Breite (mm) 34
Farb-Nr. F1
Form käntig
Höhe 75 Millimeter
Höhe (mm) 75
Lochung PZ
Material Aluminium
Modell 0812/6003
Nockenabstand 50 Millimeter
Oberfläche Aluminium, F1 natur
Schildstärke 6 mm
Schraublochabstand 50 Millimeter
Stärke 6,0 Millimeter
Zylinderabdeckung ohne ZA
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Rahmentüren · Aluminium F1 natur · Lochung PZ · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · Schraublochabstand 50 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben