edi Schieberosette f.Rahmentüren PZ H.74mm B.33mm S.9mm Alu F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00032547
EAN: 4006632182653
Herstellernummer: 0812900301
edi Schieberosette f.Rahmentüren PZ H.74mm B.33mm S.9mm Alu F1 naturfarbig
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Rahmentüren · Aluminium F1 natur · Lochung PZ · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · Schraublochabstand 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Aluminium, F1 natur
Höhe (mm) 75
Stärke 9,0 Millimeter
Breite (mm) 34
Schraublochabstand 50 Millimeter
Lochung PZ
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]