Schieberosette f. Rahmentüren PZ ZA H. 74mm B. 33mm Stärke 15mm VA fein matt

Artikelnummer: Z00032531
EAN: 4006632192140
Herstellernummer: 0815000001
Schieberosette f. Rahmentüren PZ ZA H. 74mm B. 33mm Stärke 15mm VA fein matt
Inkl. Steuern: 34,56 € VE 1 Stück Netto 29,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren · Lochung PZ mit Ziehschutz · für Zylinderüberstände von 11-14 mm · Stärke 15 mm · Höhe 74 mm · Breite 33 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 74
Breite (mm) 33
Lochung PZ
Oberfläche Edelstahl fein matt
Stärke (mm) 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen