edi Schieberosette m. Bajonettverzahnung PZ H. 74mm B. 33mm Stärke 6mm Alu F1

Artikelnummer:  
Z00032527
EAN:  
4006632182837
Herstellernummer:  
811600301
Marke: 
edi

Lieferung in 1 Werktag.

4,87 €

Netto 4,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Stärke 6 Millimeter
Breite (mm) 33
Höhe (mm) 74
Oberfläche F1 natur
Breite 34 Millimeter
Befestigungssystem verdeckte Verschraubung
Farb-Nr. F1
Schildstärke 6 mm
Höhe 75 Millimeter
Material Aluminium
Lochung PZ
Nockenabstand 50 Millimeter
Modell 0811/6003
Zylinderabdeckung ohne ZA
Ausführung Schlüsselrosette
Form oval
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren· Lochung PZ · Höhe 74 mm · Breite 33 mm · Stärke 6 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben · mit Bajonettverschluss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben