Schieberosette m. Bajonettverzahnung PZ H. 74mm B. 33mm Stärke 9mm Alu F1

Artikelnummer: Z00032528
EAN: 4006632182929
Herstellernummer: 0811900301
Schieberosette m. Bajonettverzahnung PZ H. 74mm B. 33mm Stärke 9mm Alu F1
Inkl. Steuern: 55,66 € VE 10 Stück Netto 46,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aufschiebbare Deckrosette auf massiver Druckgussunterkonstruktion · Stärke 9 mm · mit Bajonettverzahnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke 9 Millimeter
Oberfläche F1 natur
Breite (mm) 33
Höhe (mm) 74

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen