edi Türschild Innenschild f.Schlosskästen PZ Entf.72mm Alu F1 naturfarbig li./re.

Artikelnummer: Z00032537
EAN: 4006632170209
Herstellernummer: 1317720301
edi Türschild Innenschild f.Schlosskästen PZ Entf.72mm Alu F1 naturfarbig li./re.
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium F1, naturfarbig · Lochung PZ, 72 mm · Vierkant 8 mm ohne Stift · Höhe 161 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 67 mm · DIN links und rechts verwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 30
Lochung PZ
Oberfläche Aluminium F1, naturfarbig
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Entfernung 72 Millimeter
Höhe (mm) 161
Vierkant 8 Millimeter
Schraublochabstand 67 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]