Drückerrosette 1731 Durchmesser 55mm flach Alu F1 für festdrehbare Lagerung

Artikelnummer: Z00066522
EAN: 4015354449289
Herstellernummer: 0 17 1731 01801 0105
Drückerrosette 1731 Durchmesser 55mm flach Alu F1 für festdrehbare Lagerung
Inkl. Steuern: 14,30 € VE 1 Paar Netto 12,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Ø 55 mm · Nockenabstand 38 mm · Rosettenstärke 7 mm · mit Befestigungsschrauben · mit fest eingespritzter 7 mm breiter Drückerführung · für Türstärke von 36 - 42 mm · nach der Montage ist der Drücker fest/drehbar mit der Rosette verbunden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38-43
Form flach
Material Aluminium
Nockenabstand (mm) 38
Oberfläche F1 naturfarbig
Modell 17 1731 018
Stärke (mm) 7
Rosetten-Ø (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen