FSB Rahmentür-Schl.-Rosette 1757 blind oval VA feinmatt 6204

Artikelnummer: Z00035092
EAN: 4015354051697
Herstellernummer: 0 17 1757 00000 6204
FSB Rahmentür-Schl.-Rosette 1757 blind oval VA feinmatt 6204
Inkl. Steuern: 9,06 € VE 1 Stück Netto 7,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

oval · Höhe 70 mm · Breite 32,5 mm · mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) · Lochung PZ · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung blind
Breite (mm) 32,5
Material Edelstahl
Schraublochabstand 50 Millimeter
Höhe (mm) 70
Oberfläche feinmatt 6204
Stärke 7 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen