FSB Rahmentür-Schl.-Rosette 1779 PZ H.14 mm VA feinmatt 6204 eckig

Artikelnummer: Z00035093
EAN: 4015354246680
Herstellernummer: 0 17 1779 00010 6204
FSB Rahmentür-Schl.-Rosette 1779 PZ H.14 mm VA feinmatt 6204 eckig
Brutto Set-Preis 38,00 € Netto 31,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium, EV 1 · eckig · PZ · mit unsichtbarer Schiebe-Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Edelstahl
Oberfläche feinmatt 6204
Stärke 14 Millimeter
Schraublochabstand 50 Millimeter
Modell 17 1779
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]