FSB Schlüsselrosette 1735 Bad D. 55mm VA matt ER 6204 flache Ausführung

Artikelnummer:  
Z00032239
EAN:  
4015354050652
Herstellernummer:  
0 17 1735 00054 6204

Lieferung in 1 Werktag.

40,83 €

Netto 34,31 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form flach
Lochung Bad
Material Edelstahl
Modell 17 1735
Nockenabstand 38 Millimeter
Oberfläche matt ER 6204
Rosetten-Ø 55 Millimeter
Stärke 7 Millimeter
für Türstärke 38-43 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit unsichtbarer Befestigung · Rosetten-Ø 55 mm · Rosettenstärke 7 mm · Nockenabstand 38 mm · mit Befestigungsschrauben · für Türstärke von 36 - 42 mm · 1735 = Ausführung flach
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben