Schlüsselrosette 1735 BB Durchmesser 55mm Alu F1 flache Ausführung

Artikelnummer: Z00032392
EAN: 4015354050157
Herstellernummer: 0 17 1735 00002 0105
Schlüsselrosette 1735 BB Durchmesser 55mm Alu F1 flache Ausführung
Inkl. Steuern: 12,76 € VE 1 Paar Netto 10,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit unsichtbarer Befestigung · Rosetten-Ø 55 mm · Rosettenstärke 7 mm · Nockenabstand 38 mm · mit Befestigungsschrauben · für Türstärke von 36 - 42 mm · 1735 = Ausführung flach

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38-43
Länge (mm) 128
Lochung BB
Material Aluminium
Nockenabstand (mm) 38
Oberfläche F1 naturfarbig
Modell 17 1735
Stärke (mm) 7
Rosetten-Ø (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen