Knopflangschild 58/202 PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F1

Artikelnummer: Z00032254
EAN: 4012789019186
Herstellernummer: 6710628
Hoppe
Knopflangschild 58/202 PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F1
Inkl. Steuern: 19,97 € VE 1 Stück Netto 16,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Modell 54 / 202 = Entfernung 72 mm · Schild: Länge 220 mm, Breite 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 220
Breite (mm) 40
Entfernung (mm) 72
Lochung PZ
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Modell 54 / 202
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen