Schlüsselrosette 42KVS OB Durchmesser 53mm Stärke 9mm Alu F2 neusilber

Artikelnummer: Z00032273
EAN: 4012789025712
Herstellernummer: 817290
Schlüsselrosette 42KVS OB Durchmesser 53mm Stärke 9mm Alu F2 neusilber
Inkl. Steuern: 74,70 € VE 10 Paar Netto 62,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Ø 53 mm · Rosetten-Stärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm · mit Befestigungsschrauben · für Türstärke 37 - 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Lochung OB
Material Aluminium
Nockenabstand (mm) 38
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Stärke (mm) 9
Rosetten-Ø (mm) 53

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen