HOPPE Schlüsselrosette 42KVS PZ Durchmesser 53mm Stärke 9mm Alu F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00032276
EAN: 4012789025781
Herstellernummer: 817306
HOPPE Schlüsselrosette 42KVS PZ Durchmesser 53mm Stärke 9mm Alu F1 naturfarbig
Brutto Set-Preis 7,44 € Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Ø 53 mm · Rosetten-Stärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm · mit Befestigungsschrauben · für Türstärke 37 - 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke 9 Millimeter
Lochung PZ
Oberfläche F1 naturfarbig
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Nockenabstand 38 Millimeter
Rosetten-Ø 53 Millimeter
Material Aluminium

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]