Hochdruckpanzerschlauch DIN 1283, 300 mm

Artikelnummer: Z00446114
EAN: 4103810420290
Pressol
Hochdruckpanzerschlauch DIN 1283, 300 mm
Inkl. Steuern: 8,18 € VE 1 Stück Netto 6,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hydraulikmundstück

Für manuell und druckluftbetriebene Fettpressen. Berstdruck 850 bar, Durchmesser 11 mm.

Mit 4-Backen-Hydraulikmundstück für H-Nippel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussgewinde M10 x 1a
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen