Polyamid-Schlauch, 3 x 1,7 mm, schwarz, 25 mtr. Rolle

Artikelnummer: Z00086918
Herstellernummer: 15199
Polyamid-Schlauch, 3 x 1,7 mm, schwarz, 25 mtr. Rolle
Inkl. Steuern: 19,06 € VE 1 Stück (25 m) Netto 16,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,76 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Eigenschaften:
Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Farbe schwarz: UV-beständig.
Temperaturbereich:
-50°C bis max. +100°C
Shore-Härte:
61 D
Rollenlänge:
50 mtr.
Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung:
-50°C bis +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauch-Ø außen x innen 3 x 1,7 MM
Betriebs-druck** 35 BAR
Farbe schwarz
min. Biegeradius 15 MM
Ausführung 25 mtr. Rolle
Rollen-länge 25 M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen