Polyamid-Schlauch flexibel, 10 x 8 mm, natur 31233

Artikelnummer: Z00074233
Herstellernummer: 31233
Polyamid-Schlauch flexibel, 10 x 8 mm, natur 31233
Inkl. Steuern: 171,32 € VE 50 Stück Netto 143,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:
Superflexible PA Schläuche ohne Weichmacher aus Elastomer zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet.
Temperaturbereich:
-50°C bis max. +60°C
Shore-Härte:
55 D
Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung:
-50°C bis +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%
*Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe natur
Betriebs-druck** 12 BAR
Schlauch-Ø außen x innen 10 x 8 MM
min. Biegeradius 55 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen