PVC-Schlauch Rauclair-E Innen-D.10mm L.50m DIN53504 glasklar/flex.

Artikelnummer: Z00035877
EAN: 4007360037024
Herstellernummer: 10307001008
PVC-Schlauch Rauclair-E Innen-D.10mm L.50m DIN53504 glasklar/flex.
Inkl. Steuern: 36,47 € VE 1 Stück (50 m) Netto 30,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für alle Bereiche in denen der Durchlauf flüssiger oder gasförmiger Medien beobachtet wird · Rau-PVC 8006 (Lebensmittelqualität gem. BGA I) · Lebensmittelqualität gem. Lebensmittelnorm 1935/2004/EG über Materialien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen · für fettfreie feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 15 Vol.% Alkoholgehalt bei einer Anwendungstemperatur bis max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C, Raumtemperatur) · nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet · angenehm flexibel, chemikalienresistent, cadmiumfrei · Härte Shore A DIN 53505 80+/-3 · (Kategorie D) FDA-Unbedenklichkeit für die Verwendung mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß amerikanischer Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittelarten I,II,III,IV-B,VI (bis 10% Alkohol). Eine FDA-Unbedenklichkeitserklärung liegt vor.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 10
Wandstärke (mm) 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen