DUO-Polyamidschlauch (PA 12) 8mm aussen 6mm innen Farbe blau-schwarz

Artikelnummer: Z00312866
EAN: 4047322205757
Herstellernummer: 259.12-DUO
DUO-Polyamidschlauch (PA 12) 8mm aussen 6mm innen Farbe blau-schwarz
Inkl. Steuern: 103,73 € VE 25 Meter (1 m) Netto 87,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
103,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polyamid-DUO-Schläuche Schlauch-Ø außen mm 8 Schlauch-Ø innen mm 6 / DUO-Schläuche aus Polyamid PA 12. / PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen / bis -60 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte. PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoff, Hydraulikflüssigkeiten sowie gegen Alkalien und Salzlösungen. Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur bei schwarzer Einfärbung gegeben. / PA-DUO-Schläuche sind nicht geeignet für den Einsatz mit Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / max. Betriebsdruck bei 23 °C 19 bar / Schlauch-Øaußen 8 / Farbe blau / schwarz / Schlauch-Øinnen 6 / Farbe blau / schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Temperaturbereich -60 °C bis +100 °C
Schlauch-D innen 6
Farbe blau/schwarz
max. Betriebsdruck bei 23 °C bar 19
Schlauch-D außen 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen