Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) Schlauch-Ø außen mm 14 Schlauch-Ø innen mm 10

Artikelnummer: Z00312861
EAN: 4047322282123
Herstellernummer: 259.24 S
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) Schlauch-Ø außen mm 14 Schlauch-Ø innen mm 10
Inkl. Steuern: 99,37 € VE 25 Meter (1 m) Netto 83,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
99,37 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) Schlauch-Ø außen mm 14 Schlauch-Ø innen mm 10 / PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen / bis - 40 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet. / Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte. / PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen. / Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich! / Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm. / Wichtigste Anwendungsgebiete: / Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk / Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik / U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe / Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378) / Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme / Unterdruckleitungen / max. Betriebsdruck bei 23 °C 10 bar / Schlauch-Øaußen 14 / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 10 / Weitere Angaben (Nutzungsgrad, Biegeradien, etc.) Datenblatt 9-3 / Farbe schwarz / Schlauch-Øinnen 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 10
Schlauch-D innen 12
Schlauch-D außen 14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen