Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) Schlauch-Ø außen mm 4,3 Schlauch-Ø innen mm 3

Artikelnummer: Z00312801
EAN: 4047322067546
Herstellernummer: 259.07 B
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) Schlauch-Ø außen mm 4,3 Schlauch-Ø innen mm 3
Inkl. Steuern: 25,92 € VE 25 Meter (1 m) Netto 21,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
25,92 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) Schlauch-Ø außen mm 4,3 Schlauch-Ø innen mm 3 / PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen / bis - 40 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet. / Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte. / PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen. / Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich! / Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm. / Wichtigste Anwendungsgebiete: / Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk / Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik / U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe / Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378) / Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme / Unterdruckleitungen / max. Betriebsdruck bei 23 °C 23 bar / Schlauch-Øaußen 4,3 / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 23 / Weitere Angaben (Nutzungsgrad, Biegeradien, etc.) Datenblatt 9-3 / Farbe blau / Schlauch-Øinnen 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 19
Schlauch-D innen 3
Schlauch-D außen 4,3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen