Schlagbohrkrone 40 mm

Artikelnummer: Z00002010
EAN: 4000146501405
Herstellernummer: 50140
Schlagbohrkrone 40 mm
Inkl. Steuern: 30,90 € VE 1 Stück Netto 25,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagbohrkrone

  • Hammerfeste Bohrkrone mit verschleißfesten Hartmetallzähnen
  • Sorgfältige, hochfeste Kupferlötung der Zähne und stabiler Stahlkörper für hohe Lebensdauer
  • Gewinde Anschluss M16
  • Das ideale Werkzeug für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker, usw.
  • Benötigte Maschinenleistung 400 W bis Ø 50, mindestens 600 W ab Ø 50
  • Die maximale Bohrtiefe beträgt ca. 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 40,0
GL/TL 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen