Schlagbohrkrone 68 mm+6-kant Aufnahme+Zentrierbo,

Artikelnummer: Z00002046
EAN: 4000146521663
Herstellernummer: 52166
Schlagbohrkrone 68 mm+6-kant Aufnahme+Zentrierbo,
Inkl. Steuern: 40,56 € VE 1 Stück Netto 34,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagbohrkrone

  • Hammerfeste Bohrkrone mit verschleißfesten Hartmetallzähnen
  • Sorgfältige, hochfeste Kupferlötung der Zähne und stabiler Stahlkörper für hohe Lebensdauer
  • Gewinde Anschluss M16
  • Das ideale Werkzeug für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker, usw.
  • Benötigte Maschinenleistung 400 W bis Ø 50, mindestens 600 W ab Ø 50
  • Die maximale Bohrtiefe beträgt ca. 50 mm

Inhalt:
Schlagbohrkrone
Aufnahmeschaft 6-kant SW11
Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 68
Aufnahme/Shank 6kant
L mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen