• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 55%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 26 x 400 x 450 mm

UVP: 72,92 € 32,72 € Netto 27,50 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Set CYL-5, Blue Granite, 3-teilig, 5 - 8 mm

UVP: 12,47 € 8,85 € Netto 7,44 €
- 49%

Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 68 x 54 mm

UVP: 139,77 € 71,17 € Netto 59,81 €
- 38%
- 38%
- 65%

Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 850 x 1000 mm

UVP: 522,22 € 182,00 € Netto 152,94 €
- 53%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 8 x 100 x 165 mm

UVP: 12,74 € 6,02 € Netto 5,06 €
- 46%

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

UVP: 9,48 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 50%

Bosch SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 105 mm

UVP: 36,41 € 18,09 € Netto 15,20 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €

PROJAHN Schlagbohrkrone 68 mm+SDS-plus Aufn.+Zentrierbo.

Artikelnummer:  
Z00002056 
EAN:  
4000146541661 
Herstellernummer:  
54166 
Marke:  
PROJAHN 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

47,25 €

Netto 39,71 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme SDS-plus
Aufnahme/Shank SDS-plus
L 100 Millimeter
L mm 100
Qualitätsstufe Professional
Verpackung 3-tlg. im Set
Verwendung Für Kunststein, Naturstein, Mauerwerk
Ø 68 Millimeter
Ø mm 68
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schlagbohrkrone komplett mit Zentrierbohrer und Aufnahmeschaft

  • Hammerfeste Bohrkrone mit verschleißfesten Hartmetallzähnen
  • Sorgfältige, hochfeste Kupferlötung der Zähne und stabiler Stahlkörper für hohe Lebensdauer
  • Gewinde Anschluss M16
  • Das ideale Werkzeug für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker, usw.
  • Benötigte Maschinenleistung 400 W bis Ø 50, mindestens 600 W ab Ø 50
  • Die maximale Bohrtiefe beträgt ca. 50 mm

Inhalt:
Schlagbohrkrone
Aufnahmeschaft SDS-plus
Zentrierbohrer

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben