PROJAHN Schlagbohrkrone 68 mm

Artikelnummer: Z00002014
EAN: 4000146501689
Herstellernummer: 50168
PROJAHN Schlagbohrkrone 68 mm
Brutto Set-Preis 34,36 € Netto 28,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagbohrkrone

  • Hammerfeste Bohrkrone mit verschleißfesten Hartmetallzähnen
  • Sorgfältige, hochfeste Kupferlötung der Zähne und stabiler Stahlkörper für hohe Lebensdauer
  • Gewinde Anschluss M16
  • Das ideale Werkzeug für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker, usw.
  • Benötigte Maschinenleistung 400 W bis Ø 50, mindestens 600 W ab Ø 50
  • Die maximale Bohrtiefe beträgt ca. 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

GL/TL 72
Ø 68,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]