Schlagbohrkrone 82 mm+SDS-plus Aufn.+Zentrierbo.

Artikelnummer: Z00002057
EAN: 4000146541807
Herstellernummer: 54180
Schlagbohrkrone 82 mm+SDS-plus Aufn.+Zentrierbo.
Inkl. Steuern: 56,49 € VE 1 Stück Netto 47,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagbohrkrone komplett mit Zentrierbohrer und Aufnahmeschaft

  • Hammerfeste Bohrkrone mit verschleißfesten Hartmetallzähnen
  • Sorgfältige, hochfeste Kupferlötung der Zähne und stabiler Stahlkörper für hohe Lebensdauer
  • Gewinde Anschluss M16
  • Das ideale Werkzeug für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker, usw.
  • Benötigte Maschinenleistung 400 W bis Ø 50, mindestens 600 W ab Ø 50
  • Die maximale Bohrtiefe beträgt ca. 50 mm

Inhalt:
Schlagbohrkrone
Aufnahmeschaft SDS-plus
Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 100 Millimeter
Aufnahme/Shank SDS-plus
Ø 82 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen