Bohrmaschine GBM 10-2 RE

Artikelnummer: Z00188558
EAN: 3165140064583
Herstellernummer: 0601168560
Bohrmaschine GBM 10-2 RE
Inkl. Steuern: 218,00 € VE 1 Stück Netto 183,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrmaschine GBM 10-2 RE, die Robuste mit 2 Gängen, robuste Gerätekonstruktion durch Topfbauweise, Metall-Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer, 2-Gang-Getriebe: für anspruchsvolle Arbeiten in Holz und Metall, Rechts-/Linkslauf, Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Bohrfutter mit Zentrumsschraube gesichert gegen Losdrehen bei Linkslauf, kleines Eckenmaß von 29 mm, Spindelhals-Durchmesser: 43 mm (Europa-Norm), im Bohrständer verwendbar, voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten, Schnellspannbohrfutter 10 mm (2 608 572 218)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung ja
Überlastkupplung nein
Torque-Abschaltung nein
Spindelhalsdurchmesser (mm) 43,0
Softgrip nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 7.542
Produktart Bohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control nein
Rechts-/Links-Lauf ja
Packung (L/B/H) 325 x 283 x 82 mm
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 283
Drehmoment max. (Nm) 9,5 / 5,0
Bohrfutter, Ausführung Schnellspannbohrfutter
Bohrschrauben nein
Bohrspindelanschlussgewinde 1/2" – 20 UNF
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 325
Abmessung Höhe (mm) 82
Abmessung Breite (mm) 283
Abgabeleistung (W) 270
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 6
Bohr-Ø Stahl (mm) 10 / 6
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 15
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 25
Auto-Lock nein
Bohr-Ø Holz (mm) 25 / 15
Bohr-Ø Alu (mm) 13 / 8
Max. Bohrfutterspannweite 10
Max. Drehmoment (Nm) 9.5
Max. Lastdrehzahl 2. Gang (U/min) 1500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 2100
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 1150
Max. Lastdrehzahl 1. Gang (U/min) 800
Max. Frequenz 60
Nenndrehzahl (min-1) 800 / 1500
Nenndrehmoment (Nm) 2,8 / 1,5
Mehrgang ja
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 2100
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz 50
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Höhe (mm) 82
Leistungsaufnahme (W) 500
Länge (mm) 325
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 1150 / 2100

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen