Professional Bohrmaschine GBM 10 RE

Artikelnummer: Z00188039
EAN: 3165140485968
Herstellernummer: 0601473600
Professional Bohrmaschine GBM 10 RE
UVP: 160,65 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 128,62 € VE 1 Stück Netto 108,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschProfessional Bohrmaschine GBM 10 RE (0601473600)

Die Leistungsstarke und Kompakte
  • Leistungsstarker 600-W-Motor, ideal für Bohrungen bis 10 mm Durchmesser in Metall
  • Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
  • Kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen
  • Steuerelektronik für exaktes Anbohren
  • Metall-Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer
  • Rechts/ Linkslauf
  • Besonders geeignet für Bohrungen bis 10 mm in Stahl
Lieferumfang:
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm (ET-Nr. 2 609 110 750)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung nein
Torque-Abschaltung nein
Softgrip ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 4.704
Produktart Bohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control nein
Rechts-/Links-Lauf ja
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 240
Bohrschrauben nein
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 240
Abgabeleistung (W) 360
Bohr-Ø Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 25
Auto-Lock nein
Bohr-Ø Holz (mm) 25
Bohr-Ø Alu (mm) 10
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Max. Drehmoment (Nm) 20
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 2600
Max. Lastdrehzahl 1. Gang (U/min) 1676
Max. Frequenz (Hz) 60
Nenndrehzahl (min-1) 1676
Nenndrehmoment (Nm) 20,0
Mehrgang nein
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1
Höhe (mm) 70
Leistungsaufnahme (W) 600
Länge (mm) 280
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2600

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen