Bohrmaschine GBM 13-2 RE, mit Zahnkranzbohrfutter

Artikelnummer: Z00188559
EAN: 3165140039888
Herstellernummer: 0601169503
Bohrmaschine GBM 13-2 RE, mit Zahnkranzbohrfutter
Inkl. Steuern: 233,39 € VE 1 Stück Netto 196,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrmaschine GBM 13-2 RE, die Starke und Präzise mit 2 Gängen, leistungsstarker Motor für Bohrungen bis 13 mm Bohrdurchmesser: in Stahl, 2-Gang-Getriebe: für anspruchsvolle Arbeiten, Metall-Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer, Steuerelektronik für exaktes Anbohren, Bohrfutter mit Zentrumsschraube gesichert gegen Losdrehen bei Linkslauf, synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, umschalten während des Laufes möglich, kleines Eckenmaß von 29 mm, Spindelhals-Durchmesser: 43 mm (Europa-Norm), im Bohrständer verwendbar, voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten, Rechts-/Linkslauf, Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Zusatzhandgriff (1 612 025 024), Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019), Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung ja
Überlastkupplung nein
Torque-Abschaltung nein
Spindelhalsdurchmesser (mm) 43,0
Softgrip nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 7.319
Produktart Bohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control nein
Rechts-/Links-Lauf ja
Packung (L/B/H) 350 x 255 x 82 mm
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 255
Drehmoment max. (Nm) 11,5 / 6,0
Bohrfutter, Ausführung Zahnkranzbohrfutter
Bohrschrauben nein
Bohrspindelanschlussgewinde 1/2" – 20 UNF
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 350
Abmessung Höhe (mm) 82
Abmessung Breite (mm) 255
Abgabeleistung (W) 285
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 8
Bohr-Ø Stahl (mm) 13 / 8
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 20
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 32
Auto-Lock nein
Bohr-Ø Holz (mm) 32 / 20
Bohr-Ø Alu (mm) 20 / 12
Max. Drehmoment (Nm) 11.5
Max. Lastdrehzahl 2. Gang (U/min) 1000
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1900
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 1000
Max. Lastdrehzahl 1. Gang (U/min) 550
Max. Frequenz 60
Nenndrehzahl (min-1) 550 / 1000
Nenndrehmoment (Nm) 4,9 / 2,5
Mehrgang ja
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1900
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz 50
Höhe (mm) 82
Leistungsaufnahme (W) 550
Länge (mm) 350
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 1000 / 1900

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen