Bohrmaschine GBM 13 HRE

Artikelnummer: Z00188993
EAN: 3165140261678
Herstellernummer: 0601049603
Bohrmaschine GBM 13 HRE
UVP: 296,31 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 236,01 € VE 1 Stück Netto 198,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrmaschine GBM 13 HRE, das robuste Kraftpaket, höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager, sowie robustes Metallgetriebegehäuse, meistert einfach alles durch das dreifach untersetzte Getriebe und das größte Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm), mit passendem Zubehör schafft sie selbst größte Bohrlochdurchmesser, die Arbeit mit Lochsägen bis 80 mm oder das Rühren zäher Flüssigkeiten kein Problem, Steuerelektronik für exaktes Anbohren, sicherer Halt durch stabilen, langen Zusatzhandgriff, einfache Bedienung durch 2-Finger-Drücker, Rechts-/Linkslauf, Zusatzhandgriff (1 612 025 020), Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung ja
Überlastkupplung nein
Torque-Abschaltung nein
Softgrip nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 6.800
Produktart Bohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control nein
Rechts-/Links-Lauf ja
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 340 x 250 x 80 mm
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 250
Drehmoment max. (Nm) 60,0
Bohrfutter, Ausführung Zahnkranzbohrfutter
Bohrschrauben nein
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 250
Abgabeleistung (W) 285
Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 40
Auto-Lock nein
Bohr-Ø Holz (mm) 40
Bohr-Ø Alu (mm) 20
Max. Drehmoment (Nm) 60.0
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 550
Max. Lastdrehzahl 1. Gang (U/min) 380
Max. Frequenz (Hz) 60
Nenndrehzahl (min-1) 380
Nenndrehmoment (Nm) 5,0
Mehrgang nein
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 80
Leistungsaufnahme (W) 550
Länge (mm) 340
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 550

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen