Bohrmaschine GBM 32-4

Artikelnummer: Z00188556
EAN: 3165140198813
Herstellernummer: 0601130203
Bosch
Bohrmaschine GBM 32-4
UVP: 1.207,85 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 910,89 € VE 1 Stück Netto 765,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrmaschine GBM 32-4, die Leistungsstärkste mit 1.500 Watt, stärkste Bohrmaschine von Bosch mit 1.500 Watt für Bohrdurchmesser bis 32 mm und schweren Einsatz in Stahl, ideal für Kernbohrungen im Stahlbau mit Magnetbohrständer GMB 32 Professional, 4-Gang-Getriebe für optimale Übersetzung, Zusatzgriff für besseren Halt, Sicherheit durch Überlastkupplung, hohe Lebensdauer durch wälzgelagerte Motoren und Getriebe, Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert, Handwerkerkoffer, Austreibkeil (1 601 030 009), Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 018)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung nein
Torque-Abschaltung nein
Softgrip nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 31.058
Produktart Bohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control nein
Rechts-/Links-Lauf nein
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 560 x 420 x 140 mm
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 410
Drehmoment max. (Nm) 220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0
Bohrschrauben nein
Bohrspindelanschlussgewinde MK 3
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 505
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 410
Abgabeleistung (W) 1000
Bohr-Ø Stahl (mm) 32
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 32
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 70
Auto-Lock nein
Bohr-Ø Holz (mm) 70
Bohr-Ø Alu (mm) 50
Max. Leerlaufdrehzahl 4. Gang (U/min) 740
Max. Drehmoment (Nm) 220.0
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang (U/min) 470
Max. Lastdrehzahl 2. Gang (U/min) 185
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 330
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 210
Max. Lastdrehzahl 4. Gang (U/min) 420
Max. Lastdrehzahl 3. Gang (U/min) 265
Max. Lastdrehzahl 1. Gang (U/min) 120
Max. Frequenz (Hz) 60
Nenndrehzahl (min-1) 120 / 185 / 265 / 420
Nenndrehmoment (Nm) 80,0 / 52,0 / 36,0 / 32,0
Mehrgang ja
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang (U/min) 470
Min. Leerlaufdrehzahl 4. Gang (U/min) 740
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 330
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 210
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 150
Leistungsaufnahme (W) 1500
Länge (mm) 505
Leerlaufdrehzahl (min-1) 210 / 330 / 470 / 740

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen