Professional Schlagbohrmaschine GSB 16 RE mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00191369
EAN: 3165140519267
Herstellernummer: 060114E500
Professional Schlagbohrmaschine GSB 16 RE mit Handwerkerkoffer
UVP: 172,55 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 138,49 € VE 1 Stück Netto 116,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 16 RE mit Handwerkerkoffer (060114E500)

Die schnellste Ihrer Klasse
  • 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt
  • Kompakte Bauweise für optimale Handhabung
  • Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel mit einer Hand
  • Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung für sicheren Halt der Maschine
  • Drehzahlvorwahl mit Stellrad zur Arbeit in verschiedenen Materialien
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
  • Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
  • Softgrip für sicheren Halt
  • Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständer verwendbar
Lieferumfang:
  • Zusatzhandgriff (2 605 025 190)
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 524)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung ja
Überlastkupplung nein
Torque-Abschaltung nein
Spindelhalsdurchmesser (mm) 43,0
Softgrip ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 14.245
Produktart Schlagbohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control nein
Rechts-/Links-Lauf ja
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 47600
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Drehmoment (weicher Schraubfall) (Nm) 18,0
Bohrfutter, Ausführung Schnellspannbohrfutter
Bohrschrauben nein
Bohrspindelanschlussgewinde 1/2" – 20 UNF
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 18
Einspannbereich (mm) 1,5 – 13
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 370
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 350
Abgabeleistung (W) 380
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang (mm) 16
Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Bohr-Ø Mauerwerk (mm) 18
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 30
Auto-Lock ja
Bohr-Ø Holz (mm) 30
Bohr-Ø Beton (mm) 16
Max. Schlagzahl (U/min) 47600
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Max. Drehmoment (Nm) 18.0
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 2800
Max. Frequenz (Hz) 60
Nenndrehmoment (Nm) 2,3
Mehrgang nein
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Höhe (mm) 214.0
Leistungsaufnahme (W) 750
Leistungsabgabe (W) 380
Länge (mm) 285.0
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2800

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen