Professional Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00191373
EAN: 3165140472050
Herstellernummer: 060118B000
Professional Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE mit Handwerkerkoffer
UVP: 605,71 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 465,89 € VE 1 Stück Netto 391,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE mit Handwerkerkoffer (060118B000)

Stark bei jeder Anwendung - sogar beim Diamanttrockenbohren
  • Sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen
  • Bosch-Hochleistungsmotor (1.500 W) mit hoher Überlastkapazität für härteste Anwendungen
  • Überlastkupplung mit ca. 50 Nm Drehmoment
  • Wiederanlaufschutz verhindert selbständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
  • Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- und Rechts-Lauf
  • Optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm
  • Robuster Zusatzhandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine
  • Robustes 16 mm Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung
  • Kugeltülle für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
Lieferumfang:
  • Handwerkerkoffer
  • Zusatzhandgriff (2 608 025 205)
  • Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045)
  • Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung ja
Torque-Abschaltung nein
Softgrip ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 27.604
Produktart Schlagbohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control nein
Rechts-/Links-Lauf ja
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 12750 / 43350
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 332
Drehmoment (weicher Schraubfall) (Nm) 50,0 / 14,5
Bohrschrauben nein
Bohrspindelanschlussgewinde 5/8" – 16 UN
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 162
Einspannbereich (mm) 3 – 16
Electronic ja
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 68
Abmessung Länge (mm) 547
Abmessung Höhe (mm) 152
Abmessung Breite (mm) 332
Abgabeleistung (W) 840
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 14
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang (mm) 82
Bohr-Ø Stahl (mm) 20 / 14
Bohr-Ø Mauerwerk (mm) 162 / 68
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm) 68
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 20
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 30
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 50
Auto-Lock nein
Bohr-Ø Holz (mm) 50 / 30
Bohr-Ø Beton (mm) 82 / 68
Max. Schlagzahl (U/min) 43350
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 16
Max. Drehmoment (Nm) 50.0
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 2550
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 750
Max. Frequenz (Hz) 60
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 555 / 1890
Nenndrehmoment (Nm) 17,0 / 5,0
Mehrgang ja
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 2550
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 3
Höhe (mm) 176.0
Leistungsaufnahme (W) 1500
Leistungsabgabe (W) 840
Länge (mm) 452.0
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 750 / 2550

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen