Professional Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00477396
EAN: 3165140762144
Herstellernummer: 060119C701
Bosch
Professional Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT mit L-BOXX
UVP: 308,21 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 226,00 € VE 1 Stück Netto 189,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT mit L-BOXX (0 601 19C 701)

Die Stärkste ihrer Klasse mit Constant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen
  • Bosch-Hochleistungsmotor (1.300 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren
  • Constant-Electronic für komfortableres Arbeiten: Hält Drehzahl auch unter Belastung konstant
  • Torque-Control für hohe Präzision: Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben
  • Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand
  • Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine
  • Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
  • Softgrip am Haupthandgriff für sicheren Halt
  • Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
  • Spindelhals-Durchmesser 43 mm (Europa-Norm) - im Bohrständer verwendbar
Lieferumfang:
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 193)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2V4)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung ja
Torque-Abschaltung nein
Softgrip ja
Volumen (dm³) 25.034
Produktart Schlagbohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control ja
Rechts-/Links-Lauf ja
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 15300 / 51000
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 360
Drehmoment (weicher Schraubfall) (Nm) 43,0 / 20,5
Drehmoment max. (Nm) 43,0 / 20,5
Bohrschrauben nein
Bohrspindelanschlussgewinde 1/2" – 20 UNF
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 24
Einspannbereich (mm) 1,5 – 13
Electronic ja
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 16
Abmessung Länge (mm) 447
Abmessung Höhe (mm) 156
Abmessung Breite (mm) 359
Abgabeleistung (W) 695
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang (mm) 22
Bohr-Ø Stahl (mm) 16 / 10
Bohr-Ø Mauerwerk (mm) 24 / 16
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 16
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 25
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 40
Auto-Lock ja
Bohr-Ø Holz (mm) 40 / 25
Bohr-Ø Beton (mm) 22 / 13
Max. Schlagzahl (U/min) 51000
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Max. Drehmoment (Nm) 43.0
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 3000
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 900
Max. Frequenz (Hz) 60
Nenndrehzahl (min-1) 900 – 3000
Nenndrehmoment (Nm) 7,8 / 2,6
Mehrgang ja
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 3000
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Höhe (mm) 110
Leistungsaufnahme (W) 1300
Leistungsabgabe (W) 695
Länge (mm) 390
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 900 / 3000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen