Professional Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE 1100 W

Artikelnummer: Z00191375
EAN: 3165140505604
Herstellernummer: 060119C500
Bosch
Professional Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE 1100 W
UVP: 243,95 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 178,32 € VE 1 Stück Netto 149,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE 1100 W

  • die Stärkste ihrer Klasse
  • für härteste Anwendungen
  • Bosch-Hochleistungsmotor (1.100 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit großen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren
  • robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
  • mechanische Überlastkupplung - Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen
  • einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand
  • neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine
  • Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
  • drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
  • Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
  • Spindelhals-Durchmesser 43 mm (Europa-Norm)
  • im Bohrständer verwendbar

Lieferumfang:

  • Zusatzhandgriff (2 602 025 193)
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 524)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung ja
Torque-Abschaltung nein
Spindelhalsdurchmesser (mm) 0,0
Softgrip ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 15.444
Produktart Schlagbohrmaschine
Press+Lock nein
Power-Control nein
Rechts-/Links-Lauf ja
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 15300 / 51000
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 360
Drehmoment (weicher Schraubfall) (Nm) 40,0 / 14,5
Drehmoment max. (Nm) 40,0 / 14,5
Bohrschrauben nein
Bohrspindelanschlussgewinde 1/2" – 20 UNF
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 24
Einspannbereich (mm) [1,5 – 13, 0 – 0]
Electronic ja
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 16
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 360
Abgabeleistung (W) 630
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 8
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang (mm) 22
Bohr-Ø Stahl (mm) 16 / 8
Bohr-Ø Mauerwerk (mm) 24 / 16
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 16
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 25
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 40
Auto-Lock ja
Bohr-Ø Holz (mm) 40 / 25
Bohr-Ø Beton (mm) 22 / 13
Max. Schlagzahl (U/min) 51000
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Max. Drehmoment (Nm) 40.0
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 3000
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 900
Max. Frequenz (Hz) 60
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 580 / 1900
Nenndrehmoment (Nm) 9,6 / 3,2
Mehrgang ja
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 3000
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Höhe (mm) 110
Leistungsaufnahme (W) 1100
Leistungsabgabe (W) 630
Länge (mm) 390
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 900 / 3000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen