Bosch Schlagbohrmaschine PSB 500 RE, mit Kunststoffkoffer

Artikelnummer: ZL0000207
EAN: 3165140512275
Herstellernummer: 0603127000
Bosch Schlagbohrmaschine PSB 500 RE, mit Kunststoffkoffer
UVP: 59,99 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 55,39 € VE 1 Stück Netto 46,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Schlagbohrmaschine PSB 500 RE, mit Kunststoffkoffer (0603127006)

Die Easy Schlagbohrmaschine PSB 500 RE von Bosch: Kraft auf kleinstem Raum

  • Keine macht es Ihnen leichter: kompakte Bauweise mit Softgrip, geringes Gewicht (nur 1,6 kg) und hervorragende Handlichkeit sorgen für optimalen Benutzerkomfort und Höchstleistung für jede Aufgabe
  • Leistungsstarker 570 W-Motor und 10 mm Bohr-Durchmesser in Mauerwerk – damit gehen auch schwere Arbeiten leicht von der Hand
  • Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 – max. über den Schalterdrücker ermöglicht Ihnen ein fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
  • Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
  • Ready to go – 4 tlg. Universal Bohrer-Set dabei
  • Komfortables Arbeiten durch integrierten Schalter für Dauerlauf
  • Anschluss zur Staubabsaugung – Staubabsaugung als optionales Zubehör erhältlich
  • Funktionsschalter Schrauben/Bohren/Schlagbohren zum materialgerechten Arbeiten
  • Neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen
  • Rechts-/Links-Lauf

Lieferumfang:

  • Kunststoffkoffer
  • Tiefenanschlag (2 603 001 009)
  • Zusatzhandgriff (2 609 255 727)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leistungsaufnahme 500 Watt
Länge 334 Millimeter
Abmessung Höhe 103 Millimeter
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 25 Millimeter
Bosch Electronic ja
Breite 294
2-Gang Getriebe nein
Bosch Auto-Lock nein
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang 10 Millimeter
Drehzahlvorwahl nein
Max. Bohr-Ø in Stahl 8 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 50
Zahnkranzbohrfutter nein
Product Type Bosch Grün
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 3000
4 m Kabel nein
Bosch Constant-Electronic nein
Maschinengewicht 1,6 KG_tmp
Abmessung Breite 294 Millimeter
Rechts-/Links-Lauf ja
Max. Bohr-Ø in Holz 25 Millimeter
Nennaufnahme 500 Watt
Packung (T/B/H) 103 x 334 x 294 Millimeter
Schnellspannbohrfutter ja
Micro-Filtersystem Bohren nein
Max. Bohr-Ø in Beton 10 Millimeter
Höhe 103
Usage level Easy
Leerlaufdrehzahl 50 – 3000
Abmessung Länge 334 Millimeter
Produktart Schlagbohrmaschine
Abgabeleistung 228 Watt
Softgrip ja
Leistungsabgabe 228 Watt
2,5 m Kabel nein
max. Drehmoment 7.5 Nanometer
Volumen 10.114 Kubikdezimeter
Bosch Press + Lock nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen