Schlagbohrmaschine SBE 610, 610 Watt

Artikelnummer: Z00430492
EAN: 4007430163479
Schlagbohrmaschine SBE 610, 610 Watt
Inkl. Steuern: 137,62 € VE 1 Stück Netto 115,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SBE 610

- Variospeed (V)-Elektronik - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl - Rechts-/Linkslauf - Schnellspannbohrfutter Futuro Plus - Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits - Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhalsdurchmesser (mm) 43
Bohrfutter-Spannweite (mm) 1,5-13
Bohrspindelgewinde 1/2"-20 UNF
Bohrspindel mit Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Drehzahl bei Nennlast (min-1) 1.900
Bohr-Ø in Stahl (mm) 10
Bohr-Ø in Weichholz (mm) 20
Bohr-Ø in Beton (mm) 12
Max. Schlagzahl (min-1) 62.000
Max. Drehmoment (Nm) 5
Modell SBE 610
Nennaufnahme (W) 610
Gewicht ohne Netzkabel (kg) 1,7
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0-3.100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen